Eriks
KTR

KTR Moyeu à frette de serrage, Rotex GS Série, Type 28, Aluminium, 65mm Diamètre extérieur, 200Nm Couple max, 30mm Alésage, 55mm Moyeu LG

  • ERIKS:23560650
Image 1
Ajouter à la liste

93,18 €/ Unitéhors TVA

112,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex GS
Type
ROTEX GS 28
Série
Rotex GS
Type
ROTEX GS 28
Type
Moyeu
Diamètre de tige
30 mm
Alésage
30 mm
Alésage (min/max.)
10-38 mm
Alésage maximum
38 mm
Longueur
90 mm
Longueur du moyeu
55 mm
Plage de couple
95-200 Nm
Couple maximum
200 Nm
Diamètre extérieur
65 mm
Couple max. à la pression de pointe
200 Nm
Vitesse de rotation max.
22000 rpm
Matériau
Aluminium
Qualité de matériaux
AI-H
Méthode de fixation
Vis de serrage M8
Gamme de température d'emploi
de -50 jusqu'à 120
Poids
0.24 kg
Version
6.0
Taille
28
Standard
DIN EN ISO 4762
A
4 mm
E
20 mm
L
90 mm
L1
35 mm
L2
35 mm
L3
27 mm
M
5 mm
s
2.5 mm
Pièces détachées et accessoires

19,47 €/ Unitéhors TVA

23,56 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

5,11 €/ Unitéhors TVA

6,18 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026