Eriks
KTR

KTR Couronne dentée pour accouplement ROTEX GS taille 28 polyurethane bleu 80 Sh-A

  • ERIKS:23560656
Image 1
Les anneaux élastiques des accouplements ROTEX GS existent en cinq duretés shore caractérisées chacune par une coloration imprégnée dans la masse et sont réalisés à partir d’une matière dure ou souple en torsion. Il est ainsi possible d’adapter de façon simple le choix de l’accouplement aux exigences particulières de rigidité torsionnelle, d’amortissement et de résistance aux vibrations imposées par chaque application.
Ajouter à la liste

5,11 €/ Unitéhors TVA

6,18 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex GS
Type
Elément élastique
Taille
28
Couleur
Bleu
Dureté
80 Shore A
Matériau
PUR
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 80 °C
Température d'eploitation à court terme
de -60 jusqu'à 120 °C