Eriks
KTR

KTR ROTEX GS 28 AL-H Moyeu forme 1.0 avec rainure de clavette et vis pression alésage Ø25H7 rainure DIN6885/1-JS9

  • ERIKS:24204992
Image 1
Ajouter à la liste

51,28 €/ Unitéhors TVA

62,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex GS
Série
Rotex GS
Type
Moyeu
Alésage
25 mm
Alésage (min/max.)
10-38 mm
Alésage maximum
38 mm
Longueur du moyeu
55 mm
Plage de couple
95 - 200 Nm
Diamètre extérieur
65 mm
Vitesse de rotation max.
7,350 rpm
Matériau
Aluminium
Qualité de matériaux
AI-H
Méthode de fixation
Vis de serrage M8
Version
Avec rainure de clavette, sans vis de blocage
Taille
28
Pièces détachées et accessoires

5,11 €/ Unitéhors TVA

6,18 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

19,47 €/ Unitéhors TVA

23,56 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026