111,87 €/ Unitéhors TVA
135,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KTR |
Série | Rotex GS |
Type | ROTEX GS 28 AL |
Série | Rotex GS |
Type | ROTEX GS 28 AL |
Type | Moyeu |
Diamètre de tige | 24 mm |
Alésage | 24 mm |
Alésage (min/max.) | 10-38 mm |
Alésage maximum | 38 mm |
Longueur | 90 mm |
Longueur du moyeu | 55 mm |
Plage de couple | 160-200 Nm |
Couple maximum | 200 Nm |
Diamètre extérieur | 65 mm |
Couple max. à la pression de pointe | 200 Nm |
Vitesse de rotation max. | 22000 rpm |
Matériau | Aluminium |
Qualité de matériaux | AI-H |
Méthode de fixation | Vis de serrage M8 |
Gamme de température d'emploi | de -50 jusqu'à 120 |
Poids | 0.24 kg |
Version | 6.0 |
Taille | 28 |
Standard | DIN EN ISO 4762 |
A | 4 mm |
E | 20 mm |
L | 90 mm |
L1 | 35 mm |
L2 | 35 mm |
L3 | 27 mm |
M | 5 mm |
s | 2.5 mm |
5,11 €/ Unitéhors TVA
6,18 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202626,19 €/ Unitéhors TVA
31,69 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026