11,19 €/ Unitéhors TVA
13,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KTR |
Série | Rotex GS |
Série | Rotex GS |
Type | Moyeu |
Alésage | 6 mm |
Alésage (min/max.) | 3-7 mm |
Alésage maximum | 7 mm |
Longueur du moyeu | 15 mm |
Plage de couple | 0,7 - 2,4 Nm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Vitesse de rotation max. | 34,100 rpm |
Matériau | Aluminium |
Qualité de matériaux | AI-H |
Méthode de fixation | Vis de serrage M3 |
Version | Sans rainure de clavette, avec vis de blocage |
Taille | 7 |
4,42 €/ Unitéhors TVA
5,35 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20261,41 €/ Unitéhors TVA
1,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/20261,41 €/ Unitéhors TVA
1,71 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20261,41 €/ Unitéhors TVA
1,71 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026