Eriks
KTR

KTR Couronne dentée pour accouplement ROTEX GS taille 7 polyurethane rouge 98 Sh-A

  • ERIKS:23560374
Image 1
Les anneaux élastiques des accouplements ROTEX GS existent en cinq duretés shore caractérisées chacune par une coloration imprégnée dans la masse et sont réalisés à partir d’une matière dure ou souple en torsion. Il est ainsi possible d’adapter de façon simple le choix de l’accouplement aux exigences particulières de rigidité torsionnelle, d’amortissement et de résistance aux vibrations imposées par chaque application.
Ajouter à la liste

1,41 €/ Unitéhors TVA

1,71 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex GS
Type
Elément élastique
Taille
7
Couleur
Rouge
Dureté
98 Shore A
Matériau
PUR
Température de fonctionnement
de -30 jusqu'à 90 °C
Température d'eploitation à court terme
de -40 jusqu'à 120 °C
Couple nominal continue
2 Nm