Eriks
KTR

KTR ROTEX GS 07 AL-H Moyeu forme 1.1 sans rainure de clavette avec vis de fixation alésage Ø5H7

  • ERIKS:23560379
Image 1
Ajouter à la liste

16,70 €/ Unitéhors TVA

20,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex GS
Série
Rotex GS
Type
Moyeu
Alésage
5 mm
Alésage (min/max.)
3-7 mm
Alésage maximum
7 mm
Longueur du moyeu
15 mm
Plage de couple
0,7 - 2,4 Nm
Diamètre extérieur
14 mm
Vitesse de rotation max.
34,100 rpm
Matériau
Aluminium
Qualité de matériaux
AI-H
Méthode de fixation
Vis de serrage M3
Version
Sans rainure de clavette, avec vis de blocage
Taille
7
Pièces détachées et accessoires

1,41 €/ Unitéhors TVA

1,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

1,41 €/ Unitéhors TVA

1,71 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

4,42 €/ Unitéhors TVA

5,35 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

1,41 €/ Unitéhors TVA

1,71 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026