Eriks
KTR

KTR Moyeu, Rotex Série, Type 14, Acier fritté, 30mm Diamètre extérieur, 12.5Nm Couple max, 8mm Alésage, 24mm Moyeu LG

  • ERIKS:12085345
Image 1
Ajouter à la liste

12,78 €/ Unitéhors TVA

15,46 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex
Type
Rotex 14 SINT
Série
Rotex
Type
Rotex 14 SINT
Type
Moyeu
Diamètre de tige
8 mm
Alésage
8 mm
Alésage (min/max.)
0-16 mm
Alésage maximum
16 mm
Longueur
35 mm
Longueur du moyeu
24 mm
Plage de couple
7.5-12.5 Nm
Couple maximum
12.5 Nm
Diamètre extérieur
30 mm
Couple max. à la pression de pointe
12.5 Nm
Vitesse de rotation max.
10000 rpm
Désalignement parallèle
0.17
Désalignement angulaire
1.2
Matériau
Acier fritté
Méthode de fixation
Vis de serrage M4
Gamme de température d'emploi
de -40 jusqu'à 120
Poids
0.058 kg
Version
Partie 1a
Taille
14
Standard
DIN 6885
E
13 mm
G
4 mm
L
35 mm
L1
11 mm
L2
11 mm
s
1.5 mm
Pièces détachées et accessoires

3,00 €/ Unitéhors TVA

3,63 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

5,50 €/ Unitéhors TVA

6,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

3,00 €/ Unitéhors TVA

3,63 €TVA incluse

39 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026