Eriks
KTR

KTR Couronne dentée pour accouplement ROTEX taille 14 T-PUR® vert 64 Sh-D

  • ERIKS:12189104
Image 1
Le T-PUR est un polyuréthane amélioré, plus résistant à la température. Du point de vue optique, il se différencie par la couleur : orange pour le 92 shore A, violet pour le 98 shore A et vert pâle pour le 64 shore D. Jusqu'au ROTEX 90, on utilise l'anneau monobloc. A partir du ROTEX 100 jusqu'au ROTEX 180, l'anneau standard se décompose en éléments DZ. Toutefois, l'anneau monobloc peut être fourni en option.
Ajouter à la liste

5,50 €/ Unitéhors TVA

6,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex
Type
PUR Green
Type
Elément élastique
Taille
14
Couleur
Vert
Dureté
64 Shore D
Matériau
T-PUR®
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 120 °C
Température d'eploitation à court terme
de -50 jusqu'à 150 °C