Eriks
KTR

KTR Moyeu à frette de serrage, Rotex GS Série, Type 28 AL, Aluminium, 65mm Diamètre extérieur, 200Nm Couple max, 38mm Alésage, 55mm Moyeu LG

  • ERIKS:23560700
Image 1
Ajouter à la liste

111,87 €/ Unitéhors TVA

135,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex GS
Type
ROTEX GS 28 AL
Série
Rotex GS
Type
ROTEX GS 28 AL
Type
Moyeu
Diamètre de tige
38 mm
Alésage
38 mm
Alésage (min/max.)
10-38 mm
Alésage maximum
38 mm
Longueur
90 mm
Longueur du moyeu
55 mm
Plage de couple
160-200 Nm
Couple maximum
200 Nm
Diamètre extérieur
65 mm
Couple max. à la pression de pointe
200 Nm
Vitesse de rotation max.
22000 rpm
Matériau
Aluminium
Qualité de matériaux
AI-H
Méthode de fixation
Vis de serrage M8
Gamme de température d'emploi
de -50 jusqu'à 120
Poids
0.24 kg
Version
6.0
Taille
28
Standard
DIN EN ISO 4762
A
4 mm
E
20 mm
L
90 mm
L1
35 mm
L2
35 mm
L3
27 mm
M
5 mm
s
2.5 mm
Pièces détachées et accessoires

19,47 €/ Unitéhors TVA

23,56 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

5,11 €/ Unitéhors TVA

6,18 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026