Modèle : en acier chromé pour roulement à billes, forgé. Tête polie de manière antiéblouissante, articulation vissée pour la précision la plus haute et la course sans jeu des pinces ainsi que double ressort exempt de friction et imperdable permettant l'ouverture sans à-coups. Les surfaces d'articulation sont polies finement et garantissent ainsi un mouvement exempt de friction pour toute la course d'ouverture. Avec taillants rectifiés de précision et à trempage supplémentaire par induction (64 HRC). Branches à gaine synthétique bi-matière de forme ergonomique pour un maintien sûr et un travail sans fatigue.
Applications : pinces coupantes diagonales pour l'électronique pour les travaux de précision dans les endroits difficilement accessibles dans l'électronique, notamment lorsque l'utilisation d'outils ESD est requise.
68,48 €/ Unitéhors TVA
82,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150