Eriks
KNIPEX

Pince coupante latérale électronique de précision sans biseau, tête ronde type 79 22 125 ESD

Modèle : en acier pour roulements à billes au chrome-vanadium, forgé. Tête polie de manière antiéblouissante, articulation vissée pour la précision la plus haute et la course sans jeu des pinces ainsi que double ressort exempt de friction et imperdable permettant l'ouverture sans à-coups. Les surfaces d'articulation sont polies finement et garantissent ainsi un mouvement exempt de friction. Avec taillants rectifiés de précision et trempés en supplément par induction (64 HRC). Branches à gaine synthétique ergonomique multicomposants développées spécialement pour les pinces de précision. Elles assurent le travail sûr et sans fatigue.
Fil mou = 220 N/mm²
Fil demi-dur = 750 N/mm²
Fil dur    = 1800 N/mm²
Applications : pince coupante de côté de précision pour l'électronique pour les travaux de coupe de précision dans les endroits peu accessibles dans l'électronique, notamment lorsque l'utilisation d'outils ESD est requise.
Image 1
1 of Pince coupante latérale électronique de précision sans biseau, tête ronde type 79 22 125 ESD
ProduitDisponiblePrixhors TVA