Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince coupante diagonale grande puissance VDE avec branches multicomposant 250mm

  • ERIKS:23073326
  • Fabricant:4003773041955
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Pince coupante diagonale VDE grande puissance

Modèle : DIN ISO 5749. Trempé à l'huile et revenu. Tête chromée, taillants à trempage supplémentaire par induction (64 HRC). Isolées jusqu'à 1000 V conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201.



En acier haute performance au chrome-vanadium. Gain d'effort de 20 % grâce à un effet de levier amélioré, par rapport à une pince coupante diagonale normale de même longueur. Avec axe d'articulation forgé convenant aux sollicitations les plus fortes. Branches à gaine synthétique bi-matière avec zone de préhension incurvée et inscription injectée.

Ajouter à la liste

64,05 €/ Unitéhors TVA

77,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
250 mm
Approuvé VDE
Oui