Eriks
KNIPEX

Pince coupante latérale VDE avec poignée composite type 74 06

Modèle : DIN ISO 5749. Tête chromée, taillants trempés en supplément par induction (64 HRC). Isolée jusqu'à 1000 V conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900.
En acier au chrome-vanadium, trempé à l'huile et revenu. Puissance fortement multipliée, gain d'effort de 20 % par rapport à une pince coupante de côté traditionnelle de même longueur grâce à une meilleure démultiplication. Avec axe d'articulation forgé convenant aux sollicitations les plus dures. Avec zone de préhension incurvée et inscription injectée.
Fil demi-dur = 750 N/mm²
Fil dur    = 1800 N/mm²
Corde à piano = 2300 N/mm²
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 4
4 of Pince coupante latérale VDE avec poignée composite type 74 06
ProduitDisponiblePrixhors TVA