Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince a sertir a levier Western 4/6/8 poles

  • ERIKS:23083106
  • Fabricant:4003773043188
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pince à sertir pour connecteurs Western, 4, 6 et 8 pôles

Modèle : en acier électrique spécial au chrome-vanadium, trempé à l'huile et revenu. Tête brunie. Sertissage parallèle, très précis, qualité de sertissage élevée par dispositif de blocage automatique déverrouillable, mécanisme à levier réduisant l'effort, avec dispositif de coupe à la longueur voulue et lame à dégainer ainsi que fonction de dénudage pour câbles ronds. Application latérale.

Applications : pour couper et dégainer les câbles téléphoniques plats et non blindés et pour sertir les connecteurs Western.



Capacité de sertissage : RJ 10 (4 pôles) 7,65 mm ; RJ 11/12 (6 pôles) 9,65 mm ; RJ 45 (8 pôles) 11,68 mm.

Ajouter à la liste

120,03 €/ Unitéhors TVA

145,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
200 mm
Poids
533 g