Modèle : en acier électrique spécial au chrome-vanadium, trempé à l'huile et revenu. Tête brunie. Sertissage parallèle, très précis, qualité de sertissage élevée par dispositif de blocage automatique déverrouillable, mécanisme à levier réduisant l'effort, avec dispositif de coupe à la longueur voulue et lame à dégainer ainsi que fonction de dénudage pour câbles ronds.
Applications : pour couper et dégainer les câbles téléphoniques plats et non blindés et pour sertir les connecteurs Western.
Capacité de sertissage : RJ 10 (4 pôles) 7,65 mm ; RJ 11/12 (6 pôles) 9,65 mm ; RJ 45 (8 pôles) 11,68 mm.