Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince a denuder automatique 195mm mm2

  • ERIKS:11754652
  • Fabricant:4003773054580
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pince à dénuder automatique MultiStrip 10

Modèle : en matière synthétique renforcée de fibres de verre avec mécanisme très maniable. Les lames s'adaptent automatiquement au Ø du câble pour éviter l'endommagement du conducteur. Le mécanisme breveté ne nécessite aucun réglage manuel. Avec coupe-fil pour conducteurs de cuivre et d'aluminium jusqu’à 6 mm² (monofilaires) ou 10 mm² (multifilaires). Avec butée longitudinale et lames interchangeables. Branches avec zones souples ergonomiques en matière synthétique.

Applications : pour dénuder et couper les conducteurs à fils fin et à âme pleine avec isolant PVC et les conducteurs multifilaires.
Ajouter à la liste

106,22 €/ Unitéhors TVA

128,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
195 mm