Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Pince à dénuder automatique ty...
Pince à dénuder automatique type 5490
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Longueur [mm]
195
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
3
of
Pince à dénuder automatique type 5490
Produit
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Pince a denuder automatique 195mm mm2
195
106,22 €
/
unité
Pince à dénuder/à sertir automatique 0,25 -4mm2
148,16 €
/
unité
Bloc lame pour pince a denuder automatique
20,25 €
/
unité
Se connecter