Modèle : pince à dénuder avec fonction de sertissage . En plastique renforcé de fibres de verre avec mécanisme très maniable. Les lames s’adaptent automatiquement au Ø du câble pour éviter l’endommagement des conducteurs, avec réglage fin. Avec coupe-fil pour conducteurs jusqu’à 10 mm². Avec butée longitudinale et lames facilement interchangeables. Sertissage carré de surface régulière pour cosses, sertissage durablement stable grâce au blocage automatique. Avec œillet de fixation pour la fixation d’une sécurité anti-chute. Branches avec zones souples ergonomiques en matière synthétique.
Applications : pour dénuder et couper tous les conducteurs souples et massifs courants. Pour le sertissage (sertissage carré) des cosses DIN 46228 (parties 1 + 4), avec col en plastique.
148,16 €/ Unitéhors TVA
179,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150