Modèle : en acier chirurgical inoxydable, trempé à l'air. Tête polie. Taillants trempés avec affûtage haute précision, coupe facile d'une main, lisse, propre et sans écraser les câbles. Articulation vissée autobloquante et réglable avec protection anti-pince-doigts. Branches à gaine synthétique antichoc, isolées jusqu'à 1000 V conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201.
Applications : pour couper les câbles de cuivre et d'aluminium, monoconducteurs et multiconducteurs.
Remarque : ne convient pas au fil d'acier ni aux conducteurs de cuivre étirés à froid.
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KNIPEX |
Approprié pour diamètre de câble max. | 16 mm |
A double isolation 1000V | Oui |
Longueur totale | 230 mm |
Approuvé VDE | Oui |