Eriks
KNIPEX

Coupe-câbles VDE type 95 06

Modèle : en acier chirurgical inoxydable , trempé à l'air et revenu. Tête polie. Taillants trempés avec affûtage de précision, coupe facile d'une main, lisse, propre et sans écraser les câbles. Articulation vissée autobloquante et réglable avec protection anti-pince-doigts. Branches à gaine synthétique antichoc, isolées jusqu'à 1000 V conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201.
Applications : pour couper les câbles de cuivre et d'aluminium, monoconducteurs et multiconducteurs.
Remarque : ne convient pas au fil d'acier ni aux conducteurs de cuivre étirés à froid.
Image 1
  • 1
  • 1
1 of Coupe-câbles VDE type 95 06
ProduitApproprié pour diamètre de câble max. [mm]A double isolation 1000VLongueur totale [mm]DisponiblePrixhors TVA