Eriks
JOHN GUEST

JOHN GUEST Raccord-union laiton 22MCA 22mm x BSP1"

  • ERIKS:11391835
Image 1
Ajouter à la liste

44,20 €/ Unitéhors TVA

53,48 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
JOHN GUEST
Série
MC
Forme
Mamelon
Matériau
Laiton
Raccord diamètre extérieur
22 mm
Largeur nominale 2
1"
Raccord
Coupleur Push-pull
Raccord 2
Fileté (BSPP)
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
65 °C