Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Raccord-union laiton JG Série:...
Raccord-union laiton JG Série: MC laiton BSP
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Forme
Mamelon
2
Raccord diamètre extérieur [mm]
15
1
22
1
Largeur nominale 2
1"
1
1/2"
1
Classe de pression
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Raccord-union laiton JG Série: MC laiton BSP
Produit
Forme
Raccord diamètre extérieur [mm]
Largeur nominale 2
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Forme
Raccord diamètre extérieur [mm]
Largeur nominale 2
Disponible
Prix
hors TVA
Raccord-union laiton 15MC 15mm x BSP1/2"
Mamelon
15
1/2"
13,30 €
/
unité
Raccord-union laiton 22MCA 22mm x BSP1"
Mamelon
22
1"
44,20 €
/
unité
Se connecter