Eriks
JALAS

JALAS Chaussure de sécurité 2058 TIO Taille 45

  • ERIKS:14620817
  • Fabricant:6408487537769
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
JALAS 2058 TIO, Une chaussure de sécurité respirante offrant une protection supérieure. Le summum du confort et de la souplesse grâce à la semelle TIO (Three In One) qui prévient les blessures à long terme aux pieds et au dos. Les fentes de ventilation recouvertes d’un filet contribuent au rafraîchissement. Le système d’ajustement BOA® à trois bandes épouse parfaitement toutes les formes de pieds. La chaussure est dotée d’un embout de sécurité en aluminium et d’un insert en textile souple contre la pénétration de clous. La nouvelle technologie de semelle Three in One est développée par Jalas.
Ajouter à la liste

165,00 €/ Pairehors TVA

199,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
JALAS
Largeur
Ordinaire
Couleur
Noir / Jaune