Eriks
JALAS

Chaussure de sécurité basse TIO 2058 S1P

Semelle Three In One. Respirabilité élevée.

Une chaussure de sécurité respirante offrant une protection supérieure. Le summum du confort et de la souplesse grâce à la semelle TIO (Three In One) qui prévient les blessures à long terme aux pieds et au dos. Les fentes de ventilation recouvertes d’un filet contribuent au rafraîchissement. Le système d’ajustement BOA® à trois bandes épouse parfaitement toutes les formes de pieds. La chaussure est dotée d’un embout de sécurité en aluminium et d’un insert en textile souple contre la pénétration de clous. La nouvelle technologie de semelle Three in One est développée par Jalas.

Informations techniques:
  • Excellente absorption des chocs
  • Excellente adhérence
  • Excellent ajustement
  • Très confortable
  • Très respirant

Application:
  • Semelle extérieure résistante aux huiles
  • Propriétés antistatiques
  • Double zone d'absorption
  • Conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)
  • Semelle interne respirante
  • Forme ergonomique
  • Doux
  • BOA® Fit System
  • Antistatique/ATEX
  • Conception anatomique
  • Absorption des chocs
  • Sans matières d’origine animale

Autorisation:

EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • 14
14 of Chaussure de sécurité basse TIO 2058 S1P
ProduitLargeurDisponiblePrixhors TVA