Eriks
IRWIN

IRWIN Stanley scie main jetcut appl. 380mm

  • ERIKS:23082658
  • Fabricant:3253562205285
Image 1
Scie à main, revêtement PTFE
Modèle : avec denture fine pointue pour une coupe de départ nette et rapide. Denture grossière universelle à dents affûtées 3 fois pour le travail à la traction et par poussée. Le revêtement spécial PTFE réduit la friction permettant une efficacité supérieure de 20 à 25 % (en fonction du matériau) et augmentant la longévité de la scie du fait de l'usure plus faible. Manche ergonomique à deux composants vissé, avec protection des doigts, transmission optimale de la force, stabilité et confort. Aide au marquage pour angles de 45° et de 90°.
Applications : pour scier rapidement le bois tendre et le bois dur ainsi que les panneaux.
Ajouter à la liste

26,69 €/ Unitéhors TVA

32,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IRWIN
Type
Scies à main et cadres de scie
Longueur
380 mm
Nombre de dents par pouce
7