Scie à main, revêtement PTFE
Modèle : avec denture fine pointue pour une coupe de départ nette et rapide. Denture grossière universelle à dents affûtées 3 fois pour le travail à la traction et par poussée. Le revêtement spécial PTFE réduit la friction permettant une efficacité supérieure de 20 à 25 % (en fonction du matériau) et augmentant la longévité de la scie du fait de l'usure plus faible. Manche ergonomique à deux composants vissé, avec protection des doigts, transmission optimale de la force, stabilité et confort. Aide au marquage pour angles de 45° et de 90°.
Applications : pour scier rapidement le bois tendre et le bois dur ainsi que les panneaux.