288,45 €/ Unitéhors TVA
349,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL0450..-PP |
Type | Cylindrical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 54 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 175 kN |
Charge statique | 275 kN |
Vitesse limite | 1850 rpm |
Limite de fatigue | 37 kN |
Poids | 1.86 kg |
B | 54 mm |
d | 70 mm |
D | 70 mm |
d1 | 85 mm |
D1 | 107.1 mm |
Nombre de séries | Deux rangée |
275,34 €/ Unitéhors TVA
333,16 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026