Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité SL045014-PP

  • ERIKS:23195548
  • Fabricant:4012802071542
Image 1
Ajouter à la liste

275,34 €/ Unitéhors TVA

333,16 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0450..-PP
Type
Cylindrical Roller Bearing
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
54 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
175 kN
Charge statique
275 kN
Vitesse limite
1850 rpm
Limite de fatigue
37 kN
Poids
1.77 kg
B
54 mm
d
70 mm
D
110 mm
d1
85 mm
Nombre de séries
Deux rangée
Alternatives

422,39 €/ Unitéhors TVA

511,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026