227,80 €/ Unitéhors TVA
275,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL0450..-PP |
Type | Cylindrical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 46 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 130 kN |
Charge statique | 215 kN |
Vitesse limite | 2040 rpm |
Limite de fatigue | 30 kN |
Poids | 1.33 kg |
B | 46 mm |
d | 65 mm |
D | 100 mm |
d1 | 79 mm |
D1 | 97.4 mm |
Nombre de séries | Deux rangée |
217,42 €/ Unitéhors TVA
263,08 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026