Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité SL045013-PP

  • ERIKS:23195547
  • Fabricant:4012802071511
Image 1
Ajouter à la liste

217,42 €/ Unitéhors TVA

263,08 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0450..-PP
Type
Cylindrical Roller Bearing
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
46 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
130 kN
Charge statique
215 kN
Vitesse limite
2040 rpm
Limite de fatigue
30 kN
Poids
1.253 kg
B
46 mm
d
65 mm
D
100 mm
d1
79 mm
Nombre de séries
Deux rangée
Alternatives

375,77 €/ Unitéhors TVA

454,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026