133,85 €/ Unitéhors TVA
161,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL0450..-PP |
Type | Cylindrical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Largeur | 38 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 80 kN |
Charge statique | 111 kN |
Vitesse limite | 3150 rpm |
Limite de fatigue | 16.3 kN |
Poids | 0.555 kg |
B | 38 mm |
d | 40 mm |
D | 68 mm |
d1 | 51.5 mm |
D1 | 65.8 mm |
Nombre de séries | Deux rangée |
127,83 €/ Unitéhors TVA
154,67 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026