86,86 €/ Unitéhors TVA
105,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL0450..-PP |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 30 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 46 kN |
Charge statique | 60 kN |
Vitesse limite | 4700 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |
82,71 €/ Unitéhors TVA
100,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026