Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité SL045005-PP

  • ERIKS:23195498
  • Fabricant:4012802071405
Image 1
Ajouter à la liste

82,71 €/ Unitéhors TVA

100,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL0450..-PP
Type
Cylindrical Roller Bearing
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
30 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
46 kN
Charge statique
60 kN
Vitesse limite
4700 rpm
Limite de fatigue
8.3 kN
B
30 mm
d
25 mm
D
47 mm
d1
35.5 mm
Nombre de séries
Deux rangée
Alternatives

194,85 €/ Unitéhors TVA

235,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026