Eriks
INA

INA Coussinet avec collerette Sans entretien Acier /PTFE EGF16120-E40-Y

  • ERIKS:23228561
  • Fabricant:4012802756036
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,82 €/ Unitéhors TVA

2,20 €TVA incluse

271 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGF..E40
Type
Flanged Bush
Constructeur ID
EGF16120-E40-Y
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
12 mm
Diamètre du bride
24 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Charge dynamique
22.4 kN
Charge statique
40 kN
B
12 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

1,34 €/ Unitéhors TVA

1,62 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

61 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026