Eriks
SKF

SKF Coussinet avec collerette Sans entretien Acier au carbone /PTFE PCMF 161812 E

  • ERIKS:23768819
  • Fabricant:7316571873671
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette douille à collerette en composite PTFE est conçue pour des mouvements oscillants, rotatifs et linéaires. Elle supporte des charges radiales et axiales et ne nécessite aucun entretien. La douille présente une conception à paroi mince permettant une capacité de charge élevée et une dissipation thermique efficace, ce qui autorise des vitesses de glissement élevées.

Caractéristiques
  • La conception à paroi mince supporte de lourdes charges dans des espaces d'installation restreints
  • Le matériau composite PTFE assure une faible friction et une vitesse de glissement élevée pour réduire l'usure
  • Le fonctionnement sans maintenance élimine le besoin de relubrification régulière et réduit les temps d'arrêt
  • La conception à bride supporte les charges axiales dans une direction, ce qui améliore la stabilité de l’assemblage.
  • Une bonne dissipation thermique permet des performances fiables à des températures de fonctionnement élevées
Application et utilisation
  • Utilisé avec des équipements nécessitant un support de charge radial et axial combiné
  • Idéal pour les applications industrielles avec un accès limité à la lubrification
  • Compatible avec des machines fonctionnant à des vitesses de glissement élevées
Ajouter à la liste

1,34 €/ Unitéhors TVA

1,62 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

61 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PCMF 161812 E
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
12 mm
Diamètre du bride
24 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d
16 mm
D
18 mm
D1
24 mm
B
12 mm
B1
1 mm
Matériau du manteau
Acier au carbone
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien