Eriks
HYPRESS

HYPRESS Tuyau 3TE-10 DN16 EN854 80bar

  • ERIKS:14573480
Image 1
Ajouter à la liste

12,50 €/ Mètrehors TVA

15,13 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

82,054 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HYPRESS
Série
3TE
Type
3TE
Code
3TE-10
Flexible diam. int.
5/8" in
Flexible diam. int.
16 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Diamètre extérieur
25.9 mm
Pression maximum de service
80 bar
Pression de travail maximum
8 MPa
Pression de travail maximum
1170 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
320 bar
Pression d'éclatement minimum
32 MPa
Pression d'éclatement minimum
4672 psi
Rayon de courbure min.
105 mm
Matériau de la paroi intérieur
Caoutchouc synthétique résistant aux huiles
Matériau du paroi extérieur
Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Tresses en textile
Poids
0.575 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Norme EN
EN 854-3TE
Pièces détachées et accessoires

4,01 €/ Unitéhors TVA

4,85 €TVA incluse

60 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026