.jpg&w=1536&q=80)
4,01 €/ Unitéhors TVA
4,85 €TVA incluse
60 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | ZFA |
Code | ZFA0310 |
Exécution | Standard |
Dénuder/ Pas dénuder | Pas dénuder |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Flexible diam. int. | 5/8" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -10 |
L | 36 mm |
D | 32 mm |