Eriks
HYPRESS

HYPRESS Tuyau 3TE-05 DN08 EN854 130bar

  • ERIKS:14573477
Image 1
Ajouter à la liste

7,75 €/ Mètrehors TVA

9,38 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

429 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HYPRESS
Série
3TE
Type
3TE
Code
3TE-05
Flexible diam. int.
5/16" in
Flexible diam. int.
8 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Diamètre extérieur
16.9 mm
Pression maximum de service
130 bar
Pression de travail maximum
13 MPa
Pression de travail maximum
1900 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
520 bar
Pression d'éclatement minimum
52 MPa
Pression d'éclatement minimum
7592 psi
Rayon de courbure min.
55 mm
Matériau de la paroi intérieur
Caoutchouc synthétique résistant aux huiles
Matériau du paroi extérieur
Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Tresses en textile
Poids
0.305 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Norme EN
EN 854-3TE
Pièces détachées et accessoires

5,11 €/ Unitéhors TVA

6,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026