Eriks
FLEXION

FLEXION Douille à sertir ZFA0305

  • ERIKS:13558243
Image 1
Jupe à sertir pour flexible R3-3TE-R5
Revêtement en zinc-nickel
Pas dénuder
Ajouter à la liste

5,11 €/ Unitéhors TVA

6,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ZFA
Code
ZFA0305
Exécution
Standard
Dénuder/ Pas dénuder
Pas dénuder
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Flexible diam. int.
5/16" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-5
L
30 mm
D
22 mm