6,14 €/ Mètrehors TVA
7,43 €TVA incluse
Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001
972 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HYPRESS |
Série | 2TE |
Type | 2TE |
Code | 2TE-03 |
Flexible diam. int. | 3/16" in |
Flexible diam. int. | 4.8 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN05 |
Diamètre extérieur | 11.8 mm |
Pression maximum de service | 80 bar |
Pression de travail maximum | 8 MPa |
Pression de travail maximum | 1170 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 320 bar |
Pression d'éclatement minimum | 32 MPa |
Pression d'éclatement minimum | 4672 psi |
Rayon de courbure min. | 35 mm |
Matériau de la paroi intérieur | Caoutchouc synthétique résistant aux huiles |
Matériau du paroi extérieur | Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Deux couches de renfort textile |
Poids | 0.118 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Norme EN | EN 854-2TE |
3,31 €/ Unitéhors TVA
4,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/04/2027