Eriks
FLEXION

FLEXION Douille à sertir ZFA0303

  • ERIKS:14575739
Image 1
Jupe à sertir pour flexible R3-3TE-R5
Revêtement en zinc-nickel
Pas dénuder
Ajouter à la liste

3,31 €/ Unitéhors TVA

4,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ZFA
Code
ZFA0303
Exécution
Standard
Dénuder/ Pas dénuder
Pas dénuder
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN)
DN05
Flexible diam. int.
3/16" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-3
L
27 mm
D
14 mm