Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Moteur à essence 5kW MGE00ST50

  • ERIKS:13462410
Image 1
MOTEUR À ESSENCE
Monocylindre, refroidi par air, 4 temps.
Moteur à essence 5000 W + protection alerte huile

Le moteur à essence est livré sans huile.
Pour les moteurs à essence, nous recommandons l’utilisation de réservoirs en plastique
Ajouter à la liste

507,86 €/ Unitéhors TVA

614,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HYDRONIT
Performance de/à
5 kW
Cylindrée
208 cm³
Vitesse
3,600 rpm
Taux de compression
8,2:1
Type de carburant
Essence sans plomb
Capacité du réservoir de carburant
3 l
Type d’huile
SAE 10W-40
Capacité d’huile
0.5 l
Poids
16 kg
Angle maximal de fonctionnement
25 °
Dimensions
400x360x400 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

HYDRONIT Bride FTE270000

  • Eriks:13462415
  • Manufacturer:FTE270000

160,81 €/ Unitéhors TVA

194,58 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

153,10 €/ Unitéhors TVA

185,25 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026