Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Moteur à essence
Moteur à essence
MOTEUR À ESSENCE
Monocylindre, refroidi par air, 4 temps.
Moteur à essence 5000 W + protection alerte huile
Le moteur à essence est livré sans huile.
Pour les moteurs à essence, nous recommandons l’utilisation de réservoirs en plastique
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Type powerpack
PPC
1
SPU
1
Performance de/à [kW]
5
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Moteur à essence
Produit
Type powerpack
Performance de/à [kW]
Cylindrée [cm³]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Type powerpack
Performance de/à [kW]
Cylindrée [cm³]
Disponible
Prix
hors TVA
Moteur à essence 5kW MGE00ST50
PPC, SPU
5
208
507,86 €
/
unité
Se connecter