280,62 €/ Unitéhors TVA
339,55 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HYDRONIT |
Taille | 114 |
Performance de/à | 2.2 kW |
Vitesse | 2650 rpm |
Type de tension | DC |
Tension de dimensionnement | 24 V |
Courant nominal | 125 A |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Classe d'isoaltion selon IEC | F |
Cycle de travail | S2: 2 min, S3: 7,5% ED |
avec ventilateur par refroidissement | Oui |
Poids | 8.15 kg |
Longueur | 165 mm |
8,09 €/ Unitéhors TVA
9,79 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 16/11/202615,56 €/ Unitéhors TVA
18,83 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/202682,20 €/ Unitéhors TVA
99,46 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026