Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Moteur à courant continu Ø114 ...
Moteur à courant continu Ø114 réversibles
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Type powerpack
EPB
2
PPC
2
PPM
2
SPU
2
Taille
114
2
Performance de/à [kW]
1.6
1
2.2
1
Vitesse [rpm]
Tension de dimensionnement [V]
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Moteur à courant continu Ø114 réversibles
Produit
Type powerpack
Taille
Performance de/à [kW]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Type powerpack
Taille
Performance de/à [kW]
Disponible
Prix
hors TVA
Moteur 24VDC 2200W Ø114 BD MCDCH00010
PPM, EPB, PPC, SPU
114
2.2
280,62 €
/
unité
Moteur 12VDC 1600W Ø114 BD MCDCH00009
PPM, SPU, PPC, EPB
114
1.6
256,73 €
/
unité
Se connecter