Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Moteur 12VDC 1600W Ø114 BD MCDCH00009

  • ERIKS:14604633
Image 1
Ajouter à la liste

256,73 €/ Unitéhors TVA

310,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HYDRONIT
Taille
114
Performance de/à
1.6 kW
Vitesse
2600 rpm
Type de tension
DC
Tension de dimensionnement
12 V
Courant nominal
210 A
Classe de protection (IP)
IP54
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Cycle de travail
S2: 2 min, S3: 7,5% ED
avec ventilateur par refroidissement
Oui
Poids
8.15 kg
Longueur
165 mm
Pièces détachées et accessoires

8,09 €/ Unitéhors TVA

9,79 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

15,56 €/ Unitéhors TVA

18,83 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

HYDRONIT Relais 12VDC 100A bidirectionnel M47NB1001

  • Eriks:12584223
  • Manufacturer:M47NB1001

82,20 €/ Unitéhors TVA

99,46 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026