Eriks
HUVEMA

HUVEMA Scie à ruban vertical HU 2012 VBSH Super - 400V 2,2 KW

  • ERIKS:12684446
  • Fabricant:8718242078313
Image 1

Scie à ruban verticale. Avec post de soudage, coupe et affûtage. Avance sur table en option.

Eigenschappen:
construction robuste, acier
poste soudage intégré pour ruban
vitesse variable
table en fer basculant
vitesse ruban indiqué
avec butée

Opmerking:
- 400V
Ajouter à la liste

12 936,10 €/ Unitéhors TVA

15 652,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HUVEMA
Puissance nominale
2.2 kW
Vitesse de rotation
15 - 125 / 165 - 1500 m/min
Longueur de lame de scie
4035 x 25 mm
Poids
590 kg
Tension de raccord
400 V
Dimension maximale des parties fixes
1090 x 810 x 2030 mm
Hauteur de travail
305 mm