Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Scie à ruban vertical HU 2012 ...
Scie à ruban vertical HU 2012 VBSH
Scie à ruban verticale. Avec post de soudage, coupe et affûtage. Avance sur table en option.
Eigenschappen:
construction robuste, acier
poste soudage intégré pour ruban
vitesse variable
table en fer basculant
vitesse ruban indiqué
avec butée
Opmerking:
- 400V
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Puissance nominale [kW]
2.2
1
Vitesse de rotation [m/min]
15 - 125 / 165 - 1500
1
Longueur de lame de scie [mm]
4035 x 25
1
Tension de raccord [V]
Dimension maximale des parties fixes [mm]
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Scie à ruban vertical HU 2012 VBSH
Produit
Puissance nominale [kW]
Vitesse de rotation [m/min]
Longueur de lame de scie [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Puissance nominale [kW]
Vitesse de rotation [m/min]
Longueur de lame de scie [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Scie à ruban vertical HU 2012 VBSH Super - 400V 2,2 KW
2.2
15 - 125 / 165 - 1500
4035 x 25
12 936,10 €
/
unité
Se connecter