Eriks
HUVEMA

HUVEMA Scie à ruban Topline 170mm - HU 210 SB-2 - 170mm

  • ERIKS:12684445
  • Fabricant:8718242080491
Image 1
Scie mobile à vitesse variable. Pas de jeu grâce à la construction spéciale et l'arbre renforcé. Tension de montage réglable.

Propriétés:
fourni avec lame de scie bi-metal
butée d’arrêt
0
Ajouter à la liste

1 314,45 €/ Unitéhors TVA

1 590,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HUVEMA
Puissance nominale
1.65 kW
Vitesse de rotation
30 - 80 m/min
Longueur de lame de scie
2035 x 20 x 0.9 mm
Capacité de sciage à 45° rond
130 mm
Capacité de sciage à 45° carré
130 mm
Capacité de sciage à 60° rond
75 mm
Capacité de sciage à 60° carré
75 mm
Capacité de sciage à 90° rond
170 mm
Capacité de sciage à 90° carré
166 mm
Poids
184 kg
Tension de raccord
230 V